歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

SHARK 多功能塑膠安卡 無軸環

塑膠安卡錨栓 10*61

料號 090601061

EAN 4038898808213

登入後的客戶價格
SHARK 多功能塑膠安卡 無軸環

料號 090601061

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

廣泛適用於各類建築材料的低荷重通用錨栓

穩固且牢靠


  • 螺絲的旋入扭矩較低

  • 頂部的預成形螺紋,提供絕佳的螺絲引導與固定力

  • 沿長度方向的鎖定邊緣可有效防止實心和穿孔磚、石膏板及混凝土中元件的旋轉,但不適用於木材或金屬

  • 翅片設計用於實心或空心磚塊中,提供防轉鎖定功能


耐候性


  • 耐腐蝕、風化和老化


適用於各種材料的最優固定


  • 機械互鎖與摩擦鎖定提供穩固固定,尤其適用於空心牆體

  • 通過將擴展段落結合或屈曲,實現空心磚/牆壁中的穩定機械互鎖

  • 三個部分用於正向鎖定或摩擦鎖定錨定,藉此確保牢靠緊固
通知

對於安裝,我們推薦選用ASSY-D螺絲。

應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 可在實心與空心磚中使用最大螺絲尺寸,提供持久且強力的錨固能力。

  • 可安裝於石膏牆板、纖維板及各類木質板材中

  • 配合吊架螺栓、掛鉤、吊環螺栓、WÜPOFAST 螺絲、ECOFAST 螺絲、木螺絲 (例如 ASSY-D) 使用

安卡直徑

10 mm

材料

PE - 聚乙烯

顏色

紅色

要求的螺絲直徑

7 mm

安卡長度 (l)

61 mm

標稱鑽頭直徑 (d 0)

10 mm

鑽孔深度 (t)

70 mm

埋置深度 (h s)

60 mm

要求的螺絲長度 (l s) - 條件

附加零件厚度 (+ 石膏/絕緣厚度) + 安卡長度 + 螺絲直徑

性能資料
安卡直徑 [mm] 5 6 71) 71) 8 10 12 14
建議負載2) 混凝土 ≥ B25;C20/25 Frec.[kN] 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 1,0 1,1 1,3
實心磚 ≥ Mz12;KS12 0,2 0,3 0,3 0,3 0,35 0,4 0,45 0,45
垂直多孔磚 ≥ Hlz123) 0,1 0,15 0,15 0,15 0,2 0,25 0,25 0,3
空心砂灰磚 ≥ KSL123) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6
加氣混凝土 PB2;PP23) 0,04 0,1 0,12 0,12 0,15 0,2 0,2 0,3
石膏板 d = 12.5 mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
石膏板 d = 25 mm 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
浮石 0,11 0,13 0,15 0,15 0,18 0,23 0,25 0,28
1) 直徑 7 公釐以下無預成型螺紋。
2) 這些值適用於使用螺絲直徑最大的木螺絲。
3) 應以旋轉鑽頭 (無衝擊或槌擊) 鑽孔。
特性值
螺絲直徑 dscr [mm] 3,5 4,5 5 5 6 7 8-10 10-12
板式建材螺絲直徑 dscr 2 [mm] 3 4 4,5 4,5 5,5 7 8 10
螺絲長度 = 安卡長度 + 要緊固的材質厚度 + 螺桿直徑 + 任何石膏/絕緣厚度
標稱鑽孔直徑 ddrl.[mm] 5,0 6 7 7 8 10 12 14
鑽孔深度 t ≥ [mm] 40 45 45 60 60 70 80 85
埋置深度 hS ≥ [mm] 30 35 35 50 50 60 70 75
組件孔徑 dconstr ≥ [mm] 5,5 6,5 7,5 7,5 7 10,5 12,5 14,5

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊