歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

SECURAL 無反彈軟面鎚 具聚氨酯敲擊表面

不反彈軟面鎚 SECURAL
軟直扁鎚 總長:300MM  30X40MM

料號 071572 35

EAN 4024835048880

登入後的客戶價格
SECURAL 無反彈軟面鎚 具聚氨酯敲擊表面

料號 071572 35

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

鎚具配備可更換式矩形鎚頭,且鎚頭與手柄之間更採用防斷裂連接

無反彈,減少連接處承受的應力


  • 適用於無法使用傳統圓頭鎚具的角落、邊緣和區域

  • 極高敲擊力和無反彈特質,可降低因鎚頭內部鋼珠的延遲衝擊力而對連接處施加的應力,進而避免形成反彈,敲擊力亦毫無損失

  • 鋼珠質量與鎚頭質量形成最佳比例,搭配聚氨酯衝擊表面的緩衝特性,帶來毫無反彈的優異緩衝效果

  • 相較於鋼鎚,低震動且低噪音,帶來無反彈的緩衝性


代表德國產品的最高品質


  • 鎚頭與手柄以單件鋼材打造而成,分為兩部分的鋼材沿著長度焊接,絕對不會輕易斷裂

  • 橡膠握把設計符合人體工學,工作時操作省力,可供穩固抓握

  • 鎚頭有提供零件更換,因此可長期使用,更換作業輕鬆省力
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
鎚具的矩形敲擊表面,非常適用於鋪設鑲嵌地板、層壓地板,也可用於門窗結構,此外亦適合乾法施工與家具製作,以及精細木工與鈑金作業。

鎚頭嵌件長度 x 鎚頭嵌件寬度

30 x 40 mm

長手柄材質

鋼管強化橡膠

外殼材料

鎚頭嵌材類型

Polyurethane

手柄長度

275 mm

長度

300 mm

鎚重

680 g

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊