SC 45° 長型粗加工刀具 DIN 6527L
粗加工刀具 MTC DIN6527L Z4-5 45° HR HB TiAlN-S
洗刀-MTC-DIN6527L-VHM-TNS-HB-D6,0MM
料號
5443300431
EAN 4055375918432
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
特別適用於從 500-1,400 N/mm² 的不鏽鋼材料、不鏽鋼、灰鑄鐵與鈦。高切削效能,低驅動動力 = MTC。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品代碼 | 7087 |
待加工材料 | 鋼 |
柄樣式 | 圓柱 DIN 6535-HB |
直徑 (d1) | 6 mm |
柄直徑 (d2) | 6 mm |
間隙直徑 (d3) | 5,6 mm |
長度 (l1) | 57 mm |
切刃長度 (l2) | 13 mm |
間隙長度 (l3) | 20 mm |
規範 | DIN 6527 |
結構長度 | 長 |
切削材料 | 實心碳化鎢 |
表面 | TiAlN-S |
冷卻劑供應 | 外部 |
扭角 | 45° |
切刃數 (Z) | 4 Stck(pcs) |
轉角倒角 | 0,20 mm |
切刃直徑公差 | h10 |
柄直徑公差 | h6 |
材料子群組 | 一般結構鋼 |