安全靴,SB 阿基里斯
安全靴,SB 阿基里斯
安全靴-SB-阿基里斯-高筒標準版-SIZE37
料號 5357530037
EAN 4065233113053
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
•100% MIT,通過CNS20345檢驗,採用高級牛皮製作
•強軔富彈性,舒適,耐油、耐磨損、耐酸鹼、耐電壓
•寬楦型安全鋼頭-寬楦設計,寬敞舒適
•採用抗靜電鞋底、堅固耐穿大底
•PU防霉透氣鞋墊有減壓的效果、更加柔軟,舒適保護您的腳
•大底刷膠黏著外+車縫線,不易脫膠橡膠大底
•強軔富彈性,舒適,耐油、耐磨損、耐酸鹼、耐電壓
•寬楦型安全鋼頭-寬楦設計,寬敞舒適
•採用抗靜電鞋底、堅固耐穿大底
•PU防霉透氣鞋墊有減壓的效果、更加柔軟,舒適保護您的腳
•大底刷膠黏著外+車縫線,不易脫膠橡膠大底
SB:安全鞋基本功能含耐磨
SRC:止滑功能[溶濟於磁磚上]及[甘油於鋼板上]
P:鞋底耐穿踏功能
FO:鞋底耐油功能
E:大底吸震能 使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
SRC:止滑功能[溶濟於磁磚上]及[甘油於鋼板上]
P:鞋底耐穿踏功能
FO:鞋底耐油功能
E:大底吸震能 使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域車房、餐廳廚房、建築營造、機械工程、工地等場地
上支腳材料 | 牛皮 |
大小 | 24.5 |
安全類別 | S3 |
顏色 | 黑色 |
腳座寬度 | 正常寬 |
軸高度 | 3,5 cm |
防護鞋頭材料 | 鋼 |