六角頭螺栓,全螺紋,SB 配件,DIN EN 15048-1
ISO 4017/4032,熱浸鍍鋅鋼 8.8U
六角頭螺栓-4017-8.8U-六角螺帽-4032-8-(HDG)-M8X120
料號
005958 120
EAN 4050382230904
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
DIN EN ISO 4017 六角頭螺栓與 DIN EN ISO 4032 六角螺帽,鋼 8.8U,熱浸鍍鋅。金屬結構非預先負載結構螺栓固定組件。
- 金屬結構非預先負載結構螺栓固定組件。鋼 8.8U 熱浸鍍鋅 (TZN)。
- 六角頭螺栓,全螺紋,符合 DIN EN ISO 4017,六角螺帽符合 DIN EN ISO 4032。
通知
SB = 結構螺栓;符合 DIN EN 15048 的螺栓與螺帽必須標有「SB」特殊標籤。
標記為「8.8U」的螺紋尺寸 M8 和 M10,符合 EN ISO 10684 的最小斷裂強度和測試強度 (針對公差等級 6az 的螺栓)。
由於批次可追溯性,這些商品只能向該製造商購買並由該製造商存放,並因此無法更換或退貨!
ISO 4017 取代 DIN 933 | 兩者有部分相似性 | 公稱尺寸延伸 | M10、M12、M14 與 M22 的對邊寬變更。
帶有CE標誌的合規建築產品。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M8 |
長度 (l1) | 120 mm |
頭高度 (k1) | 5,3 mm |
外擰動 (s1) | SW13 |
規範 | ISO 4017, EN 15048-1 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8.8U |
表面 | 熱浸鍍鋅 |
頭類型 | 六角頭 |
版本 | 配備六角螺母 EN ISO 4032 |
擰動類型 | 外六角 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |
應用區域 | 鋼結構 |
管制區 | hEN 15048-1 |
建築產品 | 是 |
效能聲明 (EU-CPR) | 是 |
螺母高度 | 6,8 mm |
符合 ROHS 標準 | 是 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!