透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
SAE J78 鍍鋅鋼凸緣六角頭六角華司鑽尾螺絲-ST-(ZN)-8_18X3/4
類似產品
料號 7634008075
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
材料
鋼
表面
鍍鋅
標稱直徑 (d1)
0.164 in
長度 (l1)
0.75 in
規範
SAE J78
螺紋類型
自攻螺紋
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
鉤環泡棉襯墊具有彈性 旋轉拋光機
FLY 車輛纜線
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋
夾緊銷/夾緊套筒,一字,重型設計 ISO 8752 素面彈簧鋼
HSCo 精密麻花木鑽頭 適用於硬木、木材與塑膠
六角自攻螺絲 DIN 7976,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K),C 形 (具備尖端)
楔形鎖銷外殼,德式 DT 系列
釘子安裝工具 適用於手動擰入式螺柱
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。