透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
SAE J78 不鏽鋼 410 素面盤頭盤頭十字鑽尾螺絲-2-PN-(410)-PH-10_24X1 1/4
類似產品
料號 7621311125
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
材料
AISI 410 不銹鋼
表面
普通
標稱直徑 (d1)
0.19 in
長度 (l1)
1.25 in
內起子
H
規範
SAE J78
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
卡釘 適用於手持釘合機和鎚式釘槍
PLUS 4 刀式鎚鑽頭
具倒角的平墊圈 DIN EN ISO 7090,鋼,熱浸鍍鋅 (hdg),硬度等級 300 HV
E 6.3 (1/4 英吋) 起子頭筒套 配備不鏽鋼套筒和扣環
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 118°
符合 MBN 標準,具備凸緣與夾緊件的六角螺母 (全金屬) MBN 13023,2 型,鋼等級 10,從具備細螺紋的 M12 起。銀色鋅片塗層,符合 DBL 9440.40
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 10.9,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
SAE J78 不鏽鋼 410 素面沉頭
半殼六角壓接嵌件
機械螺絲攻 HSCo Longlife 藍環錫通孔 DIN 371/376
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。