透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
SAE J78 不鏽鋼 410 素面沉頭平頭十字鑽尾螺絲-2-FLT-82-(410)-PH-8_18X5/8
類似產品
料號 7627308062
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
材料
AISI 410 不銹鋼
表面
普通
標稱直徑 (d1)
0.164 in
長度 (l1)
0.625 in
內起子
H
規範
SAE J78
螺紋類型
自攻螺紋
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。
1/2 英吋套筒扳手嵌件 公制,雙六角,短型
手工螺絲攻,第二錐 HSS DIN 352
具備塑膠套筒的線端箍
正向鎖刀套
梅花螺絲起子 配備圓柄
六角扳手六角 (HEX) 組 9 件式 - 特長刀片
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
美紋紙膠帶 耐 80°C 溫度
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。