透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
SAE J78 鍍鋅鋼盤頭盤頭十字鑽尾螺絲-2-PN-ST-(ZN)-PH-8_18X1/2
類似產品
料號 7620008050
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
材料
鋼
表面
鍍鋅
標稱直徑 (d1)
0.164 in
長度 (l1)
0.5 in
內起子
H
規範
SAE J78
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
帶凸緣六角頭鋸齒螺絲
帶雙孔眼拉力彈簧 DIN 2097,彈簧鋼絲,鍍鋅鋼
無孔黏扣式乾磨砂紙 AM LINE (木材用)
手工螺絲攻套組 HSS,DIN 352,3 件式
汽車雨刷分類
軟管夾 配備非對稱鎖
HSCo 精密麻花木鑽頭 適用於硬木、木材與塑膠
機械手動壓接鉗 WK 22 適用於可更換式半殼壓接嵌件,寬度 22 mm
充電式工具分類/套組,其他
組合螺絲錐分類 HSCo 多功能高效 M3-M10 6 件式
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。