透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
SAE J78 鍍鋅鋼沉頭平頭十字鑽尾螺絲-2-FLT-82-ST-(ZN)-PH-8_18X2 1/2
類似產品
料號 7626008250
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
材料
鋼
表面
鍍鋅
標稱直徑 (d1)
0.164 in
長度 (l1)
2.5 in
內起子
H
規範
SAE J78
螺紋類型
自攻螺紋
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
1/2 英吋套筒扳手嵌件,公制
公制雙梅花扳手 使用 POWERDRIV®
六角螺母,薄型 DIN 985,鋼 I6I/I8I,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
帶中心及下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 6912,鋼 10.9,素面
機器螺絲錐 HSCo 綠環通孔 DIN 371/376
十字螺絲起子 配備圓形桿身
空心拉釘附件 適用於加工直徑 2.4 - 5.0 mm 的鋁、鋼和不鏽鋼空心拉釘
六角頭全螺紋固定螺絲 DIN 933,鋼 8.8,鍍鋅,鍍黃鉻 (A3C)
帶截錐的六角承窩固定螺絲 ISO 4026 鋼 45H,鍍鋅藍色鈍化 (A2K)
鏜孔扣環,標準版本,J 形 DIN 472 適用於鏜孔、彈簧鋼、磷化與上油
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。