透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
SAE J78 鍍鋅鋼沉頭平頭十字鑽尾螺絲-2-FLT-82-ST-(ZN)-PH-8_18X1/2
類似產品
料號 7626008050
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
材料
鋼
表面
鍍鋅
標稱直徑 (d1)
0.164 in
長度 (l1)
0.5 in
內起子
H
規範
SAE J78
螺紋類型
自攻螺紋
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。
塑膠龍頭 DN 60 連接
適用於通孔的 HSCo Longlife TiAlN+ 紅環機械螺絲攻 DIN 371/376
SAE J78 鍍鋅鋼沉頭
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 118°
TIPP® 矽利康管夾
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,A2-70 不鏽鋼
六角螺帽 DIN 934,I6I/I8I,鍍鋅鋼 ,藍色鈍化 (A2K)
液壓壓接工具,WHK 60/22 適用於半殼壓接嵌件,寬度 22 mm
環形壓接纜線接線頭 DIN 46234 與類似項目
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。