透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
SAE J78 鍍鋅鋼沉頭平頭十字鑽尾螺絲-2-FLT-82-ST-(ZN)-PH-10_24X5/8
類似產品
料號 7626011062
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
材料
鋼
表面
鍍鋅
標稱直徑 (d1)
0.19 in
長度 (l1)
0.625 in
內起子
H
規範
SAE J78
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
VDE 螺絲起子,十字槽頭 適合在電壓達到 1000 伏 (AC) 與 1500 伏 (DC) 的通電零件上工作
螺紋最高至頭端的六角螺栓 DIN 558,鋼 4.6,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)。
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 氧化型
六角承窩頭帽螺絲 ISO 4762/DIN 912,鋼 8.8,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
pias® 鑽孔螺絲,具六角頭與鑽頭 表面硬化鍍鋅鋼,藍色鈍化
中空梅花頭
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 型 MFD VARIO
黏性潤滑劑 HHS® 500
全螺紋六角頭螺栓 DIN 933,鋼 10.9,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
彈簧開口銷 帶雙環,鍍鋅鋼
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。