Belleville 型墊圈具有傾斜齒,可產生最佳及同時的摩擦配合與形式配合連接。
通知
這在許多情況下都是合理的 – 主要在使用的短螺絲與負載垂直於螺絲軸時 – 可使用鎖緊墊圈來補充預加拉力以防止連接鬆脫。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
內徑 (d1) | 5,3 mm |
外徑 (d2) | 9 mm |
高度 (h1) | 1,1 mm |
厚度 (s1) | 0,6 mm |
材料 | 彈簧鋼 |
表面 | 素色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
成形 | S |