歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

S 防鬆墊圈 彈簧鋼,裸面

S 型普通彈簧鋼
防鬆墊圈-S-45,0X31,6X1,8

料號 049330
EAN 4038898025931

登入後的客戶價格
S 防鬆墊圈 彈簧鋼,裸面

料號 049330

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

Belleville 型墊圈具有傾斜齒,可產生最佳及同時的摩擦配合與形式配合連接。

通知

這在許多情況下都是合理的 – 主要在使用的短螺絲與負載垂直於螺絲軸時 – 可使用鎖緊墊圈來補充預加拉力以防止連接鬆脫。
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
內徑 (d1)

31,6 mm

外徑 (d2)

45 mm

高度 (h1)

3,6 mm

厚度 (s1)

1,8 mm

材料

彈簧鋼

表面

普通

符合 ROHS 標準

成形

S

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊