歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

S 型防鬆墊圈 A2 不鏽鋼

A2 不鏽鋼,S 型
防鬆墊圈-A2-S-5,5X3,2X0,5

料號 0404801030
EAN 4049557818597

登入後的客戶價格
S 型防鬆墊圈 A2 不鏽鋼

料號 0404801030

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 經由螺旋齒輪同步形狀配合,Belleville 墊圈形狀可達最佳摩擦配合
通知

這在許多情況下都是合理的 – 主要在使用的短螺絲與負載垂直於螺絲軸時 – 可使用鎖緊墊圈來補充預加拉力以防止連接鬆脫。
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
適合螺紋

M3

適合螺紋 (英制)

1/8 英吋

內徑 (d1)

3,2 mm

外徑 (d2)

5,5 mm

高度 (h1)

0,95 mm

厚度 (s1)

0,5 mm

材料

A2 不銹鋼

表面

普通

符合 ROHS 標準

成形

S

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊