- S 型 (窄):高達並包括強度等級 5.6 的螺絲連接,帶正常頭接觸件
- 保護類型:螺絲固定器
- 具彈簧力,可摩擦鎖定
- 具特殊表面衝壓,可機械互鎖
- 可避免損傷對接面 (安裝期間,墊圈不會轉動)
- 最小擰緊扭力分配
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
機械與系統結構、驅動科技、傳送帶科技、商用車輛、建築機械、車輛結構、農機科技、食品工業等。
適合螺紋 | M10 |
內徑 (d1) | 10.2 mm |
外徑 (d2) | 20.25 mm |
高度 (h1) | 2.4 mm |
厚度 (s1) | 1.6 mm |
材料 | 彈簧鋼 |
最小/最大維氏硬度,HV | 420-510 HV |
表面 | 片狀鋅,銀色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
防腐蝕期限 | 720 h |
成形 | S |
適合 | 正常及小頭支撐 |
鎖定裝置的操作原則 | 鋸齒狀鎖緊墊圈 |
鎖定功能 | 埋置鎖定裝置 |