歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

S 防鬆墊圈 彈簧鋼,機械施加鋅塗層(≤ 直徑 3.5,鍍鋅,藍色鈍化)

S 型鍍鋅彈簧鋼
WSH-LOK-S-(A2K)-D5,0

料號 049305
EAN 4011231412650

登入後的客戶價格
S 防鬆墊圈 彈簧鋼,機械施加鋅塗層(≤ 直徑 3.5,鍍鋅,藍色鈍化)

料號 049305

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 300 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

經由螺旋齒輪同步形狀配合,Belleville 墊圈形狀可達最佳摩擦配合

通知

這在許多情況下都是合理的 – 主要在使用的短螺絲與負載垂直於螺絲軸時 – 可使用鎖緊墊圈來補充預加拉力以防止連接鬆脫。
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
適合螺紋

M5

內徑 (d1)

5,3 mm

外徑 (d2)

9 mm

高度 (h1)

1,1 mm

厚度 (s1)

0,6 mm

材料

彈簧鋼

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

成形

S

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊