歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

S 防鬆墊圈 彈簧鋼,機械施加鋅塗層 (≤ 直徑 3.5,鍍鋅,藍色鈍化)

WSH-LOK-S-(A2K)-5,5X3,2X0,45

料號 049303

EAN 4011231412575

登入後的客戶價格
S 防鬆墊圈 彈簧鋼,機械施加鋅塗層 (≤ 直徑 3.5,鍍鋅,藍色鈍化)

料號 049303

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 300 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 碟形彈簧的形狀可提供最佳摩擦鎖定,同時透過傾斜鋸齒確保機械聯鎖。
通知

這在許多情況下都是合理的 – 主要在使用的短螺絲與負載垂直於螺絲軸時 – 可使用鎖緊墊圈來補充預加拉力以防止連接鬆脫。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

適合螺紋

M3

內徑 (d1)

3,2 mm

外徑 (d2)

5,5 mm

高度 (h1)

0,9 mm

厚度 (s1)

0,45 mm

材料

彈簧鋼

表面

鍍鋅

符合 ROHS 標準

是

成形

S

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊