歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

螺絲拉釘,S 型 開式

螺絲拉釘,S 型
車身扣-螺絲鉚釘1-HONDA-THRRIV-W.SCR-黑色-HDD15,0

料號 0500785083
EAN 4047376892521

登入後的客戶價格
螺絲拉釘,S 型 開式

料號 0500785083

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 所形成的拉釘系統能夠直接再次調鬆。

  • 將螺絲敲入或轉入拉釘主體中進行安裝。

  • 使用螺絲起子來卸除。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

最小/最大鑽孔直徑

6.00-6.00 mm

最小/最大連接厚度

3.70-3.70 mm

頭直徑 (A)

15 mm

頭高度 (B)

2,20 mm

頭下方長度 (C)

11 mm

顏色

黑色

材料

PA 6 - 聚醯胺

適合汽車製造商

Honda
Toyota

對應於原始備用零件編號

90684SA5003, 5578552020

安裝位置

前保險槓
引擎室
車身

寬度

15 mm

高度

2,20 mm

拉釘長度

11 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊