歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

S 手刷 / 指甲刷,硬質

S 指甲刷
萬用清潔刷-紅色

料號 0891350671

EAN 4061976663824

登入後的客戶價格
S 手刷 / 指甲刷,硬質

料號 0891350671

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

小型通用刷可清潔指甲、手部與手臂,也可以清潔一定範圍的表面與容器

大型、水滴形狀掛鉤,可輕鬆掛好,讓清潔更簡單。



符合 FDA 標準的原料


  • 也適用於食物準備區域


衛生設計,可輕鬆清潔及保養


  • 圓形表面使清潔更容易

  • 可安全用洗碗機清潔 (最高 93 °C)

  • 可用壓力鍋消毒 (最高 121°С)


純色,提供不同的顏色


  • 不同的顏色可以降低混用的風險

  • 符合 HACCP 標準與過敏原預防程序


不含鄰苯二甲酸酯或雙酚 A
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
小型、符合人體工學設計的手刷適合清潔指甲、手部與手臂,也適合清潔各種表面或容器。另外也適用於清潔機器上的小型零件、刀具、切菜板與類似物品。

顏色

紅色

材料

聚丙烯/ 不鏽鋼

刷毛材料

PES - 聚酯

長度

130 mm

寬度

50 mm

高度

40 mm

刷毛長度

17 mm

最低/最高溫度條件

-20 to 80 °C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊