Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Rundumkennleuchte 12 V/24 V

Rundumkennleuchte
LEUCHT-RDUM-MAGNETBEF-GELB

Art.-Nr. 081242 02

EAN 4011231987943

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rundumkennleuchte 12 V/24 V

Art.-Nr. 081242 02

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Haube mit Bajonettverschluss
Hinweis

Ohne Glühlampenbestückung


Ausführung mit Magnetbefestigung nur mit begrenzter Geschwindigkeit einsetzbar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wahlweiser Betrieb für 12 V und 24 V durch entsprechendes Wechseln des Antriebsgummis auf dem Antriebsrad und der Glühlampen

Leuchtmitteltyp

Glühlampe

Farbe

Gelb

Kabelanschluss

Magnetbefestigung und Stecker für Zigarettenanzünder

Geschwindigkeit max.

80 km/h

Nennspannung min.

12 V/DC

Nennspannung max.

24 V/DC

Durchmesser

155 mm

Höhe

182 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen