Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Rucksack mit Laptopfach

Rucksack mit Laptopfach
RUCKSACK-DUNKEL-GRAU-25X8X46CM

Art.-Nr. 0WGE300817

EAN 4056807441108

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rucksack mit Laptopfach

Art.-Nr. 0WGE300817

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Casual style waterproof backpack
  • Material: 300D catonic Polyester

  • Farbe: dunkelgrau

  • Abmessung: 25 x 12 x 46cm

  • Ein grosses Fach mit Laptophalter, ein kleines Fach auf der Vorderseite und zwei Seitenfächer.

  • Reflektionsstreifen auf der Vorderseite
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bruttogewicht

608 mg

Breite

8 cm

Länge

25 cm

Höhe

46 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen