Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Rostlöser Rost Off Ice

Rostlöser Rost Off Ice
ROSTLOES-(ROST-OFF-ICE)-400ML

Art.-Nr. 0893240

EAN 4045989589241

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rostlöser Rost Off Ice

Art.-Nr. 0893240

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger Rostlöser mit Crackeffekt durch extreme Abkühlung und hervorragende Kriechwirkung

Crackeffekt


  • Durch Abkühlung der Materialoberfläche z.B. am Gewindebolzen bis –40°C entstehen an den Verbindungsstellen mikrofeine Risse in der Korrosionsschicht, die den Rost aufbrechen und somit ein besseres Eindringen des Wirkstoffes gewährleisten.


Überragende Kapillaraktivität


  • Beste Kriecheigenschaften bewirken in Verbindung mit dem Crackeffekt eine exzellente Rostdurchdringung


Optimale Rostlösung


  • Rost wird schnell unterwandert und bereits festgefressene Schrauben werden gelockert

  • Extrem angerostete Schraubverbindungen werden zerstörungsfrei gelöst


Optimaler Korrosionsschutz durch Zugabe von Korrosionsschutzadditiven


  • Schützt nachhaltig vor weiterer Korrosionsbildung


Harz- und säurefrei



Silikonfrei



Gummi- und dichtungsverträglich

Hinweis
  • Überschüssiges Material oder Spritzer auf empfindlichen und lackierten Oberflächen sofort entfernen.

  • Harz- und säurefrei

  • Silikonfrei
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zum zerstörungsfreien Lösen von extrem verrosteten und oxydierten Schraubverbindungen bei PKW, LKW, Land- und Baumaschinen, Aggregaten und Geräten

Anleitung

Grobe Verschmutzungen möglichst entfernen. Dose vor Gebrauch schütteln. Festsitzende Teile (Bolzen) aus kürzester Entfernung direkt einsprühen und ca. 1–2 Min. einwirken lassen. Bei hartnäckigen Fällen Vorgang wiederholen.

Inhalt

400 ml

Gebinde

Aerosoldose

Temperatureinsatzbereich min.

-10 °C

Temperatureinsatzbereich max.

40 °C

Grundölviskosität Bedingung

bei 40°C

Chemische Basis

Mineralöl

Silikonfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

AOX-frei

Ja

Harzfrei

Ja

Säurefrei

Ja

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen