Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Ringpinsel LM ECONOMY für lösemittelhaltige Lacke

Ringpinsel LM ECONOMY
RGPINS-LM-ECN-GR6

Art.-Nr. 069301106

EAN 4053479525013

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ringpinsel LM ECONOMY für lösemittelhaltige Lacke

Art.-Nr. 069301106

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Preisgüstiger Ringpinsel für einfache Arbeiten

Strapazierfähige Borsten


  • Die speziell entwickelten, strapazierfähigen Synthetikborsten sind vielseitig einsetzbar


Angenehme Handhabung


  • Der rohe Weichholzstiel liegt angenehm und bei längerem Gebrauch, dank seines geringen Gewichts, auch leicht in der Hand
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für einfache Streich- und Lackierarbeiten auch mit lösemittelhaltigen Lacken

Werkstoff Borsten

Synthetik

Farbe Borsten

Beige

Werkstoff Stiel

Holz

Werkstoff Zwinge

Polyamid

Borstenlänge

40 mm

Größe

6

Pinselring Durchmesser

30 mm

Geeignet für Anstrichmittel

Lösemittelhaltige Lacke

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen