Reinigungsmittel für Klimaverdampfer Schritt 1_Entfetten
Entfetter für Klimaverdampfer
REINIGMITT-KLIMA-EVAPORATOR-ENTFETR250ML
Art.-Nr.
0893764001
EAN 4062856158812
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Entfernt effektiv schmutzigen Staub auf der Oberfläche des Verdampfers
- Effektives Durchdringen des Schmutzes entfernt einfach Staub von der Oberfläche des Verdampfers
- Moderat bei der Entfernung von Aluminiumoxid, ohne die spezielle Beschichtung auf Aluminium zu beschädigen
- Reinigungsprüfung in Echtzeit der Engstellen mit hocheffizienten 360°-Dekontaminierungen
- Produktsicherheit, ungiftig
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietReinigung und Pflege von Fahrzeugklimaanlagen.
Anleitung
- Klimaanlage und Belüftung ausschalten, das Reinigungsmittel in den Behälter geben, die Endoskop-Sprühpistole | Art.-Nr.: 0891 764 009 oder 0891 764 011
- Die Sprühsonde in die Verdampferposition einsetzen und ca. 30 Sekunden lang sprühen.
- Den Wirkstoff vor Inbetriebnahme der Klimaanlage mindestens 10 Minuten lang einwirken lassen.
- Die gelösten Verschmutzungen laufen problemlos über den Ablauf ab.
- Das NDT-Video des Boreskops hilft bei der Durchführung der Echtzeit-Reinigungsprüfung der Engstellen.
Inhalt | 250 ml |
Inhaltsgewicht | 275 g |
Chemische Basis | Wasser |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1,1 g/cm³ |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Verarbeitungstemperatur max. | 25 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 30 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 5 °C |