Reiniger für Klimaverdampfer Step2_Clean
Reiniger für Klimaverdampfer
REINIGMITT-KLIMA-EVAPORATOR-REINIG-250ML
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einzigartige Formel, die den Aluminium-Verdampfer wieder zum Strahlen bringt
- Beim Entfernen von Oxidationsrückständen zusätzlichen Schmutz durch Abspülen entfernen
- Bringt den Aluminium-Verdampfer wieder zum Strahlen
- Reinigungsprüfung in Echtzeit der Engstellen mit hocheffizienten 360°-Dekontaminierungen
- Produktsicherheit, ungiftig
Hinweis
Nicht auf heißer Oberfläche oder im direkten Sonnenlicht auftragen. Von Kindern fernhalten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Reinigung und Pflege von Fahrzeugklimaanlagen.
Anleitung
- Klimaanlage und Belüftung ausschalten, das Reinigungsmittel in den Behälter geben, die Endoskop-Sprühpistole | Art.-Nr.: 0891 764 009 oder 0891 764 011
- Die Sprühsonde in die Verdampferposition einsetzen und ca. 30 Sekunden lang sprühen.
- Den Wirkstoff vor Inbetriebnahme der Klimaanlage mindestens 10 Minuten lang einwirken lassen.
- Die gelösten Verschmutzungen laufen problemlos über den Ablauf ab.
- Das NDT-Video des Boreskops hilft bei der Durchführung der Echtzeit-Reinigungsprüfung der Engstellen.
Inhalt | 250 ml |
Inhaltsgewicht | 250 g |
Chemische Basis | Wasser und Alkohol |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1 g/cm³ |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Verarbeitungstemperatur max. | 25 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 30 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 30 °C |