Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Reiniger für Klimaverdampfer Schritt 3_Reinigungsspray

Reinigungsspray antibakteriell für Klimaverdampfer
REINIGMITT-KLIMA-EVAPORATOR-PURIFY-250ML

Art.-Nr. 0893764003
EAN 4062856158379

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Reiniger für Klimaverdampfer Schritt 3_Reinigungsspray

Art.-Nr. 0893764003

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnell wirkende und reinigende Leistung
  • Verhindert unangenehme Gerüche

  • Reinigungsprüfung in Echtzeit der Engstellen mit hocheffizienten 360°-Dekontaminierungen

  • Umweltfreundlich und sanft in der Anwendung, besonders angepasst auf Kleinkinder, Allergiker und Asthmatiker
Hinweis

Nicht auf heißer Oberfläche oder im direkten Sonnenlicht auftragen. Von Kindern fernhalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Reinigung und Pflege von Fahrzeugklimaanlagen.

Anleitung
  • Klimaanlage und Belüftung ausschalten, das Reinigungsmittel in den Behälter geben, die Endoskop-Sprühpistole | Art.-Nr.: 0891 764 009 oder 0891 764 011

  • Die Sprühsonde in die Verdampferposition einsetzen und ca. 30 Sekunden lang sprühen.

  • Den Wirkstoff vor Inbetriebnahme der Klimaanlage mindestens 10 Minuten lang einwirken lassen.

  • Die gelösten Verschmutzungen laufen problemlos über den Ablauf ab.

  • Das NDT-Video des Boreskops hilft bei der Durchführung der Echtzeit-Reinigungsprüfung der Engstellen.

Inhalt

250 ml

Inhaltsgewicht

237,5 g

Chemische Basis

Alkohol

Farbe

Farblos

Dichte

0,95 g/cm³

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen