Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Reifenschaum

Reifenpflegeschaum

Art.-Nr. 0890121050

EAN 4062856466511

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reifenschaum

Art.-Nr. 0890121050

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiges Pflegeprodukt für Reifenflanken

Reinigt, pflegt, schützt


  • Einfache Anwendung in einem Arbeitsgang, dadurch Zeitersparnis

  • Kein Nachwischen notwendig

  • Ideal vor der Einlagerung der Reifen

  • Staub- und schmutzabweisend

  • Greift Lack, Kunststoffe, Gummi und Metalle nicht an


Seidenmatter Glanz


  • Neureifeneffekt

  • Optische Aufwertung, dadurch besonders für Ausstellungsfahrzeuge geeignet


Optimaler UV- und Ozonschutz


  • Kein Ausbleichen der Reifen

  • Verhindert Versprödungen und Altersrisse


Pflegeschaum


  • Sparsame Anwendung

  • Bildet einen stabilen Schaum auf den Reifen, der nach zusammen sinken abläuft


AOX- und lösemittelfrei

Hinweis

Nicht auf Reifenlaufflächen, Bremsscheiben und Bremstrommeln sprühen. Enthält Silikon.


Achtung: Lauffläche nicht besprühen, da Rutschgefahr. Nicht auf Zweiradreifen, Bremsscheiben und – trommeln sprühen.

Anwendungsgebiet
vorher
nachher
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Hochwertiges Pflegeprodukt für Reifenflanken.

Anleitung

Schaum gleichmäßig auf die Reifenflanken sprühen und trocknen lassen. Kein Nachwischen nötig. Auch auf nassen Reifen anwendbar. Bei starken Verschmutzungen kurz vorreinigen.

Inhalt

5 l

Produktgewicht (per Stück)

3850,000 g

Chemische Basis

Silikonöl

Farbe

Transparent

Dichte / Bedingung

0,770 kg/dm³ / bei 15°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

3 Jahre

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen