Reifenfüller mit Skala
Reifenfüller mit Uhr
RFNFUELL-DIAL-(0.5-12BAR)-1/4ZO
Art.-Nr.
0715541070
EAN 4046777956887
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stabile, funktionale Reifendruckpumpe, zugelassen für die Tachographenkontrolle
Stabil
- Schlagfester Kunststoff mit Gummi-Stoßschutz
Einfache Bedienung
- +/÷ Tasten
- Präzisionsmanometer
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Messbereich Druck min./max. | 0,5-12 bar |
Betriebsdruck max. | 16 bar |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -10 bis 50 °C |
Schlauchlänge | 530 mm |
Anschlussgewinde | 1/4 Zoll |
Produktgewicht (per Stück) | 1,000 kg |
Messbereich Druck max. | 12 bar |
Messgenauigkeit Druck | 0,1 bar |