Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Rechteckiges Trockenschleifpapier AM LINE

Schleifpapierbogen Aluminiumoxid AM LINE

Art.-Nr. 9500005497

EAN 4061975699930

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rechteckiges Trockenschleifpapier AM LINE

Art.-Nr. 9500005497

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Feuchtigkeitsbeständiges, hochwertiges Aluminiumoxid-Trockenschleifpapier

Produktmerkmale:


Strahlsand: Aluminiumoxid


Minimale Strahlsand-Rückstände


Klebemethode: Harzleimschicht


Farbe: Gelb


Spezielle feuchtigkeitsbeständige Harzleimschicht für optimales Schleifen und Strapazierfähigkeit sowie eine längere Standzeit


Aus langlebigem, hochwertigem Aluminiumoxid-Erz mit hervorragenden Schleifeigenschaften. Das leichte Papier kann zur einfachen Handhabung beliebig gebogen werden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Länge

9 in x 11 in

Körnung

P80

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen