Rechteckiges Trockenschleifpapier AM LINE
Schleifpapierbogen Aluminiumoxid AM LINE
Art.-Nr. 9500005066
EAN 4061975344762
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Feuchtigkeitsbeständiges, hochwertiges Aluminiumoxid-Trockenschleifpapier
Produktmerkmale:
Strahlsand: Aluminiumoxid
Minimale Strahlsand-Rückstände
Klebemethode: Harzleimschicht
Farbe: Gelb
Spezielle feuchtigkeitsbeständige Harzleimschicht für optimales Schleifen und Strapazierfähigkeit sowie eine längere Standzeit
Aus langlebigem, hochwertigem Aluminiumoxid-Erz mit hervorragenden Schleifeigenschaften. Das leichte Papier kann zur einfachen Handhabung beliebig gebogen werden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Breite x Länge | 9 in x 11 in |
Körnung | P600 |
Werkstoff Schleifmittel | Aluminiumoxid |