Ratschen-Ringmaulschlüssel metr. m. Umschalthebel
Ratschenringmaulschlüssel metr. m. Umschalthebel
RATRGMAULSHSL-UMSCHALT-SW19
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführung
- Metrisch
Antrieb
- Ringseite POWERDRIV® 12kant, feinverzahnt, 72 Zähne, mit Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf
Norm
- max. Drehmoment nach DIN 899
Werkstoff
- Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche
- Glanzpoliert, verchromt
Geometrie
- Maulstellung 15°, Ringseite 15° abgewinkelt, starke Köpfe für hohe Beanspruchung
- Der 15°-Winkel des Ringschlüssels ermöglicht mehr Freiraum für die Finger bzw. zum Überwinden von Hindernissen
Hinweis
Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit den max. Drehmomentwerten belastet werden darf. Deshalb sind die Schlüssel nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
Lösen der Schrauben mit der Maulseite, Aufdrehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite.
Schlüsselweite (SW) | 19 mm |
Länge (L) | 250 mm |
Mauldicke (a1) | 9 mm |
Ringdicke (a2) | 12,9 mm |
Maulbreite (außen) (b1) | 38,1 mm |
Ringaußendurchmesser (d) | 36,8 mm |
Drehmoment max. (F max.) | 266 Nm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |