Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Ratschen-Ringmaulschlüssel metr. m. Umschalthebel

Ratschenringmaulschlüssel metr. m. Umschalthebel
RATRGMAULSHSL-UMSCHALT-SW17

Art.-Nr. 071425217

EAN 4038898417132

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ratschen-Ringmaulschlüssel metr. m. Umschalthebel

Art.-Nr. 071425217

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführung


  • Metrisch

Antrieb


  • Ringseite POWERDRIV® 12kant, feinverzahnt, 72 Zähne, mit Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf

Norm


  • max. Drehmoment nach DIN 899

Werkstoff


  • Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche


  • Glanzpoliert, verchromt

Geometrie


  • Maulstellung 15°, Ringseite 15° abgewinkelt, starke Köpfe für hohe Beanspruchung

  • Der 15°-Winkel des Ringschlüssels ermöglicht mehr Freiraum für die Finger bzw. zum Überwinden von Hindernissen
Hinweis

Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, das nur mit den max. Drehmomentwerten belastet werden darf. Deshalb sind die Schlüssel nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Lösen der Schrauben mit der Maulseite, Aufdrehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite.

Schlüsselweite (SW)

17 mm

Länge (L)

230 mm

Mauldicke (a1)

7 mm

Ringdicke (a2)

12,1 mm

Maulbreite (außen) (b1)

35,6 mm

Ringaußendurchmesser (d)

31 mm

Drehmoment max. (F max.)

205 Nm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen