Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite

Ratschenringmaulschlüssel beidseitig

Art.-Nr. 9500006696

EAN 4061975734945

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ratschen-Ring-Maulschlüssel metrisch mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite

Art.-Nr. 9500006696

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Extrem schlanke Ratsche mit Ring- und Maulseite


  • Ideal für Verschrauben von Überwurfmuttern z.B. bei Bremsleitungen, Einspritzleitungen, Klimaanlagen oder Hydraulik

  • Die innovative doppelseitige Ratsche vereinfacht das Arbeiten mit Überwurfverschraubungen an engen, schwer zugänglichen Stellen

  • Auf der Ringseite hilft der modifizierte 12-kantige POWERDRIV®-Antrieb, auf der Maulseite ein offenes Ratschensegment

  • Zum Drehrichtungswechsel wird der Schlüssel einfach umgedreht


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Der Ratschen-Ring-Maulschlüssel entspricht der DIN 899 für maximale Drehmomente

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell für Überwurfverschraubungen wie z. B. Bremsleitungen, Einspritzleitungen, Klimaanlage, Hydraulik.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen