Rapid 軟管箍 包含快拆封口
Rapid 軟管箍
管夾-快速-W2-W14,3MM-(150-170MM)
料號 0547350170
EAN 4038898133124
		
			
			
				
登入後的客戶價格
				
			
		
		
				
	
	
	
				
專為企業客戶
		立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
快拆式緊固件 (夾緊範圍 25-40 mm)
由於具有「棘輪效果」,因此能快速輕鬆地預先裝配
穿孔帶扣/上摺邊
防止受傷及軟管損傷
長型六角螺栓
即使不在可見範圍之內,也可於裝配時固定導件
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於燃油管路系統、空氣傳送管、冷卻水/加熱、一般夾緊/緊固、油與低壓液壓
| 夾環材料 | A2 不銹鋼 | 
| 外殼材料 | A2 不銹鋼 | 
| 螺絲材料 | 鋼 | 
| 螺絲表面 | 鍍鋅/鎳 | 
| 帶寬度 | 14,3 mm | 
| 最小/最大夾具範圍 | 150-170 mm | 
| 擰動類型 | 插槽 | 
| 對邊寬 | 8 公釐 | 
| 擰緊扭矩 | 5 Nm | 
| 符合 ROHS 標準 | 是 | 
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!