卡尺附校正認證,測量範圍達 150 mm
- 數位游標卡尺附 Reinhold Würth 簽名
- 測量範圍高達 150 mm
- 兩個按鈕用於切換開/關/歸零和公制/英吋
- 非常容易讀取的顯示器,從較寬廣的視角讀取也沒問題
- 具強化塑膠外殼與接地測量爪,可延長使用壽命,並提供可靠的測量結果
- 使用頂端的鎖緊螺絲鎖定,即可輕鬆傳輸測量結果
- 約 20 分鐘後自動關閉
- 螺紋表位於卡尺背面及塑膠盒內
- 交付內容物:1x 數位游標卡尺、1x CR2032 鈕扣電池、1x 塑膠盒、1x 校正認證
通知
- 卡尺務必保持乾淨且乾燥。液體可能造成滑軌損壞
- 請使用棉布仔細清潔表面
- 切勿使用汽油、丙酮或其他有機溶劑
- 切勿對數位游標卡尺的零件施加電壓 (例如電銷刻紋),這可能會損壞電路
應用區域
- RW 版數位游標卡尺非常適合用於金屬加工、機械工程、品質控制與工廠製程等方面的精準測量作業
- 具有 150 mm 的測量範圍與校正認證,正是專業用途的首選
絕對長度測量精度 | 0,03 mm |
數字增量 | 0,01 mm |
最大長度量程 | 150 mm |
爪長度 | 40 mm |