根據一般建築測試認證 P-MPA-E-06-531,經核准符合建築材料等級 A 1 的建築材料
- 應用區域:用於 J 2 接頭系統
- 測試具有相同負載、變形與剪力負載之組件間的接頭,可形成階式接頭 (多階接頭) 或線性直立接頭 (單階接頭)
- 測試接頭寬度
10 至 55 公釐 - 簡單、快速地使用可彈性伸縮的連接線
- 允許使用非可燃黏合劑將連接線作為輔助裝配工具進行固定,對耐火等級沒有負面影響
一般種類核准 Z-19.23-2098
應用區域
一般種類核准 Z-19.23-2098
進一步的資訊與技術細節,請參閱目前的適用性證明。
所示應用影像僅供參考。確切的安裝情況/應用方式提供於適用性證明。
應用區域
符合一般種類核准 Z-19.23-2098,用於密封耐火等級 F 30-F 120 天花板接頭,以及耐火等級 F 30-F 120 承重與非承重密閉空間實心牆壁的礦物纖維密封線 (RP 55 短連接線)。
輥數 | 5 Stck(pcs) |
輥長度 | 20 m |
直徑 | 12 mm |
最小/最大接縫寬度 | 5-10 mm |
耐火等級 | F120 |
抗紫外線 | 0 - 不適用 |
建材類別 | A1 |
主要化學成分 | 0 - 不適用 |
耐 | 0 - 不適用 |
運送時的密封膠帶厚度 | 12 mm |
顏色 | 灰棕色 |