ROLLGABELSCHLÜSSEL
Einmaulschlüssel verstellbar REDSTRIPE
Art.-Nr. 5754221115
EAN 4099618060397
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Chrom-Vanadium-Stahl
Das übliche höhere Drehmoment, das zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern mit großen Durchmessern erforderlich ist, erfordert sehr widerstandsfähigen Stahl. Die Chrom-Vanadium-Legierung (eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen) erhöht die Rostbeständigkeit und bietet zusätzliche Festigkeit und Härte bei harten Einsätzen.
Rutschfester Griff
Das Werkzeug ist mit einer dicken Schicht aus strukturiertem, mattem Chrom beschichtet, die eine gute Griffigkeit bietet. Außerdem bietet die Beschichtung zusätzliche Beständigkeit gegen Öle, Fette, Schmutz und andere aggressive Substanzen, die häufig in Werkstätten und Baustellen vorkommen, wie Zement und Lösungsmittel von Farben, die die Oberfläche angreifen und zu Korrosion führen können.
Ausgewogenes Design
Mit spitz zulaufenden Backen, die mit einem dicken Korpus verbunden sind, eignet sich das Werkzeug ideal für Arbeiten in engen Bereichen, z. B. unter dem Waschbecken oder hinter der Toilette - Tätigkeiten, die Teil der täglichen Arbeit von Klempnern und Servicekräften sind.
Doppelte Präzisionsskala
Auf einer Seite des Schlüssels befinden sich SAE-Maße (Society of Automotive Engineers) in Zoll-Bruchteilen - besonders in der Automobilindustrie äußerst wichtig, wo zöllige Größen sehr verbreitet sind. Auf der anderen Seite befindet sich ein metrisches Lineal.
22,5-Grad-Maulwinkel
Ermöglicht eine größere Bewegungsfreiheit in engen Bereichen durch Umdrehen des Schlüssels, während der sichere Halt ohne Wackeln und Rutschen beibehalten wird.
Rändelschraube mit Vierfachgewinde
Die als Rändelschraube bekannte Einstellmöglichkeit mit speziellem Vierfachgewinde hilft dabei, das „Wackeln“ der Backen zu reduzieren, was bei vielen Rollgabelschlüsseln, die Rändelschrauben mit Dreifachgewinde besitzen, ein häufiges und lästiges Problem ist.
Breiter Griff
Erleichtert das sichere Greifen und hilft bei der Anwendung eines höheren Drehmoments.
Für den Einzelhandel geeignet
Die Bohrung an der Unterseite ermöglicht eine sofortige Platzierung im Regal eines Geschäfts. Dient auch als Befestigungsloch für einfaches Tragen und Fixieren bei Arbeiten in großer Höhe oder bei der Lagerung.
Datenblätter(X)
Schlüsselweite max. (A) | 43 mm |
Länge (L) | 375 mm |
Außenmaß Schraubenschlüsselkopf max. (B) | 120 mm |
Backendicke (T) | 13,8 mm |
Dicke (S) | 25 mm |