Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

RINGMAULSCHLÜSSEL-SATZ 12-TEILIG

Ringmaulschlüssel Sortiment metr. 12-tlg REDSTRIPE

Art.-Nr. 5754101912

EAN 4065746757072

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
RINGMAULSCHLÜSSEL-SATZ 12-TEILIG

Art.-Nr. 5754101912

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die robuste Konstruktion mit gehärteter Stahlkonstruktion sorgt für Beständigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen, die ein erhöhtes Drehmoment erfordern. Die Kombination verschiedener Enden (Ring- und Maulseite) sorgt für Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen und erfüllt die strengsten Anforderungen an Wartungs- und Montageaufgaben in der Automobilindustrie, in der industriellen Fertigung und im Bauwesen.

Chrom-Vanadium-Stahl


Das übliche höhere Drehmoment, das zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern mit großen Durchmessern erforderlich ist, erfordert sehr widerstandsfähigen Stahl. Die Chrom-Vanadium-Legierung (eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen) erhöht die Rostbeständigkeit und bietet zusätzliche Festigkeit und Härte bei harten Einsätzen.



Rutschfester Griff


Das Werkzeug ist mit einer dicken Schicht aus strukturiertem, mattem Chrom beschichtet, die eine gute Griffigkeit bietet. Außerdem bietet die Beschichtung zusätzliche Beständigkeit gegen Öle, Fette, Schmutz und andere aggressive Substanzen, die häufig in Werkstätten und Baustellen vorkommen, wie Zement und Lösungsmittel von Farben, die die Oberfläche angreifen und zu Korrosion führen können.



15-Grad-Winkelkopf (Maulseite)


Ermöglicht eine größere Bewegungsfreiheit, wenn der Platz eingeschränkt ist.



Breite, sichtbare Markierungen


Ermöglichen eine schnelle Identifizierung für mühelose Auswahl des richtigen Werkzeugs aus einer Werkzeugtasche oder Tasche, was Zeit und Aufwand spart.



Robuste Aufbewahrungstasche


Hergestellt aus strapazierfähigem Ripstop-Gewebe, das maximalen Schutz für den Inhalt bietet. Zusätzlich erleichtern die verstärkten Aufhängeösen die bequeme Lagerung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

12 STK

RINGMAULSCHLÜSSEL-SATZ 12-TEILIG inklusive:
RINGMAULSCHLÜSSEL - FLACH
1 x
RINGMAULSCHLÜSSEL - FLACH

COMBIWRNCH-ANGL-STMP-SHORT-WS6

Beschreibung: Die robuste Konstruktion mit gehärteter Stahlkonstruktion sorgt für Beständigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen, die ein erhöhtes Drehmoment erfordern. Die Kombination verschiedener Enden (Ring- und Maulseite) sorgt für Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen und erfüllt die strengsten Anforderungen an Wartungs- und Montageaufgaben in der Automobilindustrie, in der industriellen Fertigung und im Bauwesen.
Menge: 1 x
RINGMAULSCHLÜSSEL - FLACH
1 x
RINGMAULSCHLÜSSEL - FLACH

COMBIWRNCH-ANGL-STMP-SHORT-WS7

Beschreibung: Die robuste Konstruktion mit gehärteter Stahlkonstruktion sorgt für Beständigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen, die ein erhöhtes Drehmoment erfordern. Die Kombination verschiedener Enden (Ring- und Maulseite) sorgt für Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen und erfüllt die strengsten Anforderungen an Wartungs- und Montageaufgaben in der Automobilindustrie, in der industriellen Fertigung und im Bauwesen.
Menge: 1 x
RINGMAULSCHLÜSSEL - FLACH
1 x
RINGMAULSCHLÜSSEL - FLACH

COMBIWRNCH-ANGL-STMP-SHORT-WS8

Beschreibung: Die robuste Konstruktion mit gehärteter Stahlkonstruktion sorgt für Beständigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen, die ein erhöhtes Drehmoment erfordern. Die Kombination verschiedener Enden (Ring- und Maulseite) sorgt für Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen und erfüllt die strengsten Anforderungen an Wartungs- und Montageaufgaben in der Automobilindustrie, in der industriellen Fertigung und im Bauwesen.
Menge: 1 x
RINGMAULSCHLÜSSEL - FLACH
1 x
RINGMAULSCHLÜSSEL - FLACH

COMBIWRNCH-ANGL-STMP-SHORT-WS9

Beschreibung: Die robuste Konstruktion mit gehärteter Stahlkonstruktion sorgt für Beständigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen, die ein erhöhtes Drehmoment erfordern. Die Kombination verschiedener Enden (Ring- und Maulseite) sorgt für Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen und erfüllt die strengsten Anforderungen an Wartungs- und Montageaufgaben in der Automobilindustrie, in der industriellen Fertigung und im Bauwesen.
Menge: 1 x
RINGMAULSCHLÜSSEL - FLACH
1 x
RINGMAULSCHLÜSSEL - FLACH

COMBIWRNCH-ANGL-STMP-SHORT-WS10

Beschreibung: Die robuste Konstruktion mit gehärteter Stahlkonstruktion sorgt für Beständigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen, die ein erhöhtes Drehmoment erfordern. Die Kombination verschiedener Enden (Ring- und Maulseite) sorgt für Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen und erfüllt die strengsten Anforderungen an Wartungs- und Montageaufgaben in der Automobilindustrie, in der industriellen Fertigung und im Bauwesen.
Menge: 1 x
RINGMAULSCHLÜSSEL - FLACH
1 x
RINGMAULSCHLÜSSEL - FLACH

COMBIWRNCH-ANGL-STMP-SHORT-WS11

Beschreibung: Die robuste Konstruktion mit gehärteter Stahlkonstruktion sorgt für Beständigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen, die ein erhöhtes Drehmoment erfordern. Die Kombination verschiedener Enden (Ring- und Maulseite) sorgt für Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen und erfüllt die strengsten Anforderungen an Wartungs- und Montageaufgaben in der Automobilindustrie, in der industriellen Fertigung und im Bauwesen.
Menge: 1 x
RINGMAULSCHLÜSSEL - FLACH
1 x
RINGMAULSCHLÜSSEL - FLACH

COMBIWRNCH-ANGL-STMP-SHORT-WS12

Beschreibung: Die robuste Konstruktion mit gehärteter Stahlkonstruktion sorgt für Beständigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen, die ein erhöhtes Drehmoment erfordern. Die Kombination verschiedener Enden (Ring- und Maulseite) sorgt für Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen und erfüllt die strengsten Anforderungen an Wartungs- und Montageaufgaben in der Automobilindustrie, in der industriellen Fertigung und im Bauwesen.
Menge: 1 x
RINGMAULSCHLÜSSEL - FLACH
1 x
RINGMAULSCHLÜSSEL - FLACH

COMBIWRNCH-ANGL-STMP-SHORT-WS13

Beschreibung: Die robuste Konstruktion mit gehärteter Stahlkonstruktion sorgt für Beständigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen, die ein erhöhtes Drehmoment erfordern. Die Kombination verschiedener Enden (Ring- und Maulseite) sorgt für Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen und erfüllt die strengsten Anforderungen an Wartungs- und Montageaufgaben in der Automobilindustrie, in der industriellen Fertigung und im Bauwesen.
Menge: 1 x
RINGMAULSCHLÜSSEL - FLACH
1 x
RINGMAULSCHLÜSSEL - FLACH

COMBIWRNCH-ANGL-STMP-SHORT-WS14

Beschreibung: Die robuste Konstruktion mit gehärteter Stahlkonstruktion sorgt für Beständigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen, die ein erhöhtes Drehmoment erfordern. Die Kombination verschiedener Enden (Ring- und Maulseite) sorgt für Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen und erfüllt die strengsten Anforderungen an Wartungs- und Montageaufgaben in der Automobilindustrie, in der industriellen Fertigung und im Bauwesen.
Menge: 1 x
RINGMAULSCHLÜSSEL - FLACH
1 x
RINGMAULSCHLÜSSEL - FLACH

COMBIWRNCH-ANGL-STMP-SHORT-WS17

Beschreibung: Die robuste Konstruktion mit gehärteter Stahlkonstruktion sorgt für Beständigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen, die ein erhöhtes Drehmoment erfordern. Die Kombination verschiedener Enden (Ring- und Maulseite) sorgt für Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen und erfüllt die strengsten Anforderungen an Wartungs- und Montageaufgaben in der Automobilindustrie, in der industriellen Fertigung und im Bauwesen.
Menge: 1 x
RINGMAULSCHLÜSSEL - FLACH
1 x
RINGMAULSCHLÜSSEL - FLACH

COMBIWRNCH-ANGL-STMP-SHORT-WS19

Beschreibung: Die robuste Konstruktion mit gehärteter Stahlkonstruktion sorgt für Beständigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen, die ein erhöhtes Drehmoment erfordern. Die Kombination verschiedener Enden (Ring- und Maulseite) sorgt für Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen und erfüllt die strengsten Anforderungen an Wartungs- und Montageaufgaben in der Automobilindustrie, in der industriellen Fertigung und im Bauwesen.
Menge: 1 x
RINGMAULSCHLÜSSEL - FLACH
1 x
RINGMAULSCHLÜSSEL - FLACH

COMBIWRNCH-ANGL-STMP-SHORT-WS22

Beschreibung: Die robuste Konstruktion mit gehärteter Stahlkonstruktion sorgt für Beständigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen, die ein erhöhtes Drehmoment erfordern. Die Kombination verschiedener Enden (Ring- und Maulseite) sorgt für Vielseitigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen und erfüllt die strengsten Anforderungen an Wartungs- und Montageaufgaben in der Automobilindustrie, in der industriellen Fertigung und im Bauwesen.
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen