Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW36

Ringmaulschlüssel abgewinkelt, weitere
RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW36

Art.-Nr. 575430136

EAN 4053479496801

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
RGMAULSHSL-ABGWNKL-KURZ-SW36

Art.-Nr. 575430136
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
Schlüsselweite

36 mm

Länge (L)

400 mm

Ringdicke (a1)

19,3 mm

Mauldicke (a2)

11,6 mm

Maulbreite (außen) (b)

76,7 mm

Ringaußendurchmesser (d)

52,8 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt/ vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen