Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

REDSTRIPE WERKSTATT-WERKZEUGWAGEN​ORSY 8.8 ESSENTIAL

Werkstattwagen 8.8 REDSTRIPE ESSENTIAL

Art.-Nr. 5584881007

EAN 4099618701061

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
REDSTRIPE WERKSTATT-WERKZEUGWAGEN​ORSY 8.8 ESSENTIAL

Art.-Nr. 5584881007

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der multifunktionale Werkzeugwagen mit Rädern, kugelgelagerten Schubladen für private Heimwerkstätten, Lagerhäuser und Reparaturwerkstätten

Eleganter und robuster Werkzeugwagen für moderne Arbeitsplätze


Dieser Werkzeugwagen mit modernem und einzigartigem REDSTRIPE-Schubladendesign bietet eine beeindruckende Tragfähigkeit sowie ORSY-Systemintegration. Dieser Wagen verfügt über eine robuste Arbeitsplatte aus einer Mischung aus Metall und Kunststoff in Industriequalität und ist für hohe Arbeitslasten konzipiert. Die moderne Ästhetik mit Seitenschutz verleiht jedem professionellen Arbeitsplatz eine elegante und zugleich praktische Note.​



Individualisierbare und professionelle Oberfläche


Die eingesetzte seitliche Gitterwand ermöglicht eine einfache Individualisierung und zusätzlichen Schutz für Ihre Befestigungsteile, Zubehörteile und Werkzeuge. Die EVA-Obermatte mit 3mm Dicke oben auf dem Rollwagen bietet weiteren Schutz, dämpft Ihre Werkzeuge und hält sie während des Transports in Position. ​



Verbesserte Mobilität und Aufbewahrungsmöglichkeiten


Dieser Wagen ist mit großen, robusten PVC-Transporträdern ausgestattet, die durch ein markantes rotes Kreisdesign betont werden. So verbindet der Wagen Stil mit Funktionalität. Der gebogene, eingesetzte und geschweißte Seitengriff aus Stahl bietet eine komfortable und sichere Handhabung und ermöglicht eine mühelose Bewegung innerhalb der Werkstatt sowie eine perfekte Aufbewahrung. Dank seiner robusten Mobilität lässt sich dieser Wagen einfach an den gewünschten Stellen positionieren, während seine einzigartigen Designelemente einen modernen Touch verleihen.​



Sicherheitsorientiertes Design mit verbesserter Sicherheit


Dieser Wagen ist mit einem Verriegelungssystem (MIS) ausgestattet, welches dafür sorgt, dass immer nur eine Schublade gleichzeitig geöffnet werden kann, sodass ein versehentliches Umkippen verhindert und die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht wird. Ein robustes Schloss an der Vorderseite sichert alle Schubladen und schützt Ihre Werkzeuge, wenn der Wagen unbeaufsichtigt ist. Diese Sicherheitsfunktion eignet sich ideal für geschäftige Umgebungen und sorgt für ein ruhiges Gewissen.​



Reichlich Stauraum bei gleichbleibender Tragfähigkeit


Das moderne Wagendesign bietet eine vielseitige Aufbewahrungslösung mit Schubladen unterschiedlicher Größe: klein, mittelgroß und groß. Jede Schublade hat eine Tragfähigkeit von 30 kg und eignet sich somit ideal für die Aufbewahrung einer Vielzahl von Werkzeugen und Geräten. Die 45-mm-Vollauszug-Kugellagerführungen mit automatischer Rückholfunktion sorgen dafür, dass jede Schublade reibungslos gleitet, was einen schnellen und einfachen Zugang ermöglicht, und beim Schließen gleitet jede Schublade automatisch wieder in ihre Position. .​

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau RAL 7042 ähnlich

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

780 x 523 x 859 mm

Anzahl Rollen

7 Paar

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Anzahl Schubladen

7 STK

Werkstoff

Stahl

Auszugsart

Kugelgelagert

Traglast

350 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen