Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Quergriff TX mit Seitenabtrieb

T-Griff Schraubendreher TX mit Seitenabtrieb
SHRDRH-QUERGRF-INTX-10X100

Art.-Nr. 061314010

EAN 4038898780656

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Quergriff TX mit Seitenabtrieb

Art.-Nr. 061314010

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innen-TX

Integrierter Seitenabtrieb


  • Erlaubt ein müheloses Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.

  • Besonders geeignet für eingerostete und festgeklebte Schraubverbindungen.


Hochwertige Klinge


  • Mattverchromte Sechskantklinge für optimalen Korrosionsschutz und hohe Langlebigkeit.

  • Hochwertiger Spezialstahl sorgt für ein optimales Verhältnis von Verformbarkeit und Verschleißfestigkeit.


Mehrkomponenten-Griff aus hartem Kern und weichem Mantel


  • Extrem griffger schwarzer Spezialkunststoff gewährleistet höchste Drehmomentübertragung.

  • Garantiert sicheren Halt und Steifigkeit durch die Verwendung von hartem Kern und weichem Mantel.

  • Durch das ergonomisch angepasste Heft liegt der Griff komfortabel in der Hand, ermüdungsfreies Arbeiten ist gewährleistet.

  • Mit integrierter Lochbohrung zur Aufbewahrung in einer Werkzeugwand.


Mit Black Point Abtriebsspitze


Mehr Drehmoment und Passgenauigkeit



Durchgehende Klinge


Hält selbst höchsten Belastungen stand



Abtrieb: Für Innen-TX

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Abtrieb

TX10

Länge (L1)

127 mm

Klingenlänge (L2)

100 mm

Länge Seitenabtrieb (B2)

13 mm

Griffbreite (T)

27 mm

Klingenlänge Zoll (A)

4 in

Griffbreite x Grifflänge x Länge Seitenabtrieb (BxCxD)

27 x 82 x 13 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen