Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

Quergriff Steckschlüssel für Außensechskantschrauben

T-Griff Schraubendreher AUS6KT lang
SHRDRH-GRF-T-AUS6KT-17X125

Art.-Nr. 061312017

EAN 4038898779360

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Quergriff Steckschlüssel für Außensechskantschrauben

Art.-Nr. 061312017

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Klinge: Rundklinge, vernickelt

  • Abtrieb: DIN 475/2

  • Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte

  • Norm: DIN 3125
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Oberfläche

Vernickelt

Schlüsselweite

17 mm

Länge (L1)

125 mm

Klingenlänge (L2)

125 mm

Griffbreite (T)

39 mm

Griffbreite x Grifflänge (BxC)

39 x 117 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen