- 用於夾緊非絕緣纜線連接件 0.5–2.5 mm²
- 螺絲 M2.6–M5 的縮短
- 用於 0.75–6.0 mm² 的纜線剝線
- 用於夾緊點火線連接件
- 剪線功能
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
最小/最大電線橫截面 | 0.5-2.5 mm² |
長度 (L) | 225 mm |
手柄材質 | 雙成分塑膠 |
材料 | 工具鋼 |
表面 | 磨光 |