QUICK FRESH 空調清新噴劑
車輛空調清潔劑 Quick Fresh Active
QUICK FRESH 空調清新噴劑 -曠野之心 100ML
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
能快速有效地去除室內與車輛空調系統中的異味與細菌
- 車輛空調裝置清潔劑能夠可靠去除細菌在空調裝置空氣管道和車輛內裝引起的難聞異味
- 抗菌銀離子以其消毒效果進一步防止異味
使用便捷
- 抗菌銀離子的消毒效果
- 長效芳香氣味
- 不需拆解即可用於蒸發器與內裝
- 無需額外的特定工作步驟手冊
- 獨立確認的有效性
- 容易使用
通知
施用期間車內不允許有人員停留。
施用期間必須關閉車內的所有電動裝置。避開點火來源。使用之後,請讓車輛通風幾分鐘的時間。施用之後,請勿立即在車內吸菸。每次使用一罐的劑量。使用前必須進行初步測試,尤其是對淺色表面。
使用前必須進行初步測試,尤其是對淺色表面。使用含殺菌劑產品時請小心。使用前請務必閱讀標籤與產品資訊。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
有效去除車輛內裝與車輛空調系統的氣味。具 Quick Fresh Active 改良配方,能夠可靠去除細菌在空調裝置通風管道和車輛內裝引起的難聞異味。抗菌銀離子可防止異味形成和過敏反應。Quick Fresh Active 可長時間留下清新氣味。
指示
使用時車內不可有人。使用時必須關閉車內的所有電子設備。避開點火來源。使用之後,請讓車輛通風幾分鐘的時間。施用之後,請勿立即在車內吸菸。每次使用一罐的劑量。
- 1.關閉空調裝置,並啟動再循環
- 2.將通風功能開到最大,並選取車內冷氣
- 3.使用前,請先均勻搖晃噴罐
- 4.將噴罐置於司機的腳部空間,並啟動噴頭。施用期間,請保持車門與車窗關閉 (約 2 分鐘)。確保噴頭 (90-150 公分) 沒有接觸到照明及天窗滑動控制元件與顯示器、收音機、導航設備等。
- 5.立即用沾濕的抹布去除過多的物質
- 6.使用後,請務必讓車室通風
主要化學成分 | 乙醚 |
內容量 | 100 ml |
淨重 | 80 g |
顏色 | 透明 |
密度 | 0 g/cm³ |
自生產之日算起的保存期限 | 24 Month |