歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

QUADRO 剝線與壓接鉗

QUADRO 剝線與箍壓接鉗

料號 0714108501

EAN 4062856506408

登入後的客戶價格
QUADRO 剝線與壓接鉗

料號 0714108501

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

一項工具具備四種功能 (切削、剝線、扭轉、壓接),可節省時間與金錢
  • 適用於依照 VDE 0609 第 1 部分 (型材:梯形),在捲線器上的壓接線端箍

  • 整合式纜線剪:最高 2.5 mm²

  • 適用於均勻剝離的精準縱向止擋

  • 扭轉機制可防止絞線磨損,確保導體能牢靠插入線端箍

  • 整合式強制鎖定系統可確保一致且優質的壓接

  • 快速換匣

  • 德國製造
通知

不適合在帶電零件上或附近工作。

產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

用於剝除 PVC 絕緣單芯纜線的護套;例如 H05V-K、H07V-K、H05V-U、H07V-U

刀片幾何

直線形

最小/最大電線橫截面

0.5-2.5 mm²

最小/最大美國線規 (AWG) (AWG)

20-13

長度 x 寬度 x 高度

173 x 30 x 98 mm

材料

塑膠 / 金屬

手柄材質

塑膠

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
具備塑膠套筒條的線端箍

排狀束線端子-CU-(J2N)-藍色-線徑2.50MMX14,0

尺寸公差符合 DIN 46228 第 4 部分
x 500 數量
具備塑膠套筒條的線端箍

排狀束線端子-CU-(J2N)-灰色-線徑0.75MMX14,0

尺寸公差符合 DIN 46228 第 4 部分
x 500 數量
具備塑膠套筒條的線端箍

排狀束線端子-CU-(J2N)-紅色-線徑1.00MMX14,0

尺寸公差符合 DIN 46228 第 4 部分
x 500 數量
具備塑膠套筒條的線端箍

排狀束線端子-CU-(J2N)-黑色-線徑1.50MMX14,0

尺寸公差符合 DIN 46228 第 4 部分
x 500 數量