Pultfach
ORSY System-Regal Pultfach
RGL-PULTFACH-ROT
Art.-Nr. 0961937020
EAN 4049557636627
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lesepult mit abschließbarem Fach
- Regalabschluss, kein weiterer Aufbau möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Verkehrsrot RAL 3020 |
Breite | 536 mm |
Tiefe | 340 mm |
Höhe | 195 mm |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 5000,000 g |