Profilrahmen-Scharnier Nexis 94/10 bis 45 AL Click-on
Topfscharnier Nexis 94/10A Click-on Alu
SHAN-NEXCLON-ALUPRFL-(NI)-95/10/45GRD
NEXIS CLICK-ON
Art.-Nr. F015072860
EAN 4048539284429
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Speziell für Türen mit Aluminiumprofilrahmen.
Befestigung mit dem Exzenterbeschlag in der Systemnut des Aluminiumrahmens
- Einfaches Einsetzen in das Profil ohne Bohren oder Fräsen
- Flexible Positionierung durch Einschieben in die Nut
- Schnelles Montieren des Scharniers
Mit integrierter Montageplatte zur Befestigung an der Außenseite der Nutreihe
Keine Einstellung der Auflage
Einstellung des Korpuswinkels entsprechend der Auflage der Tür
Keine Tiefeneinstellung erforderlich
Wird mit 3,5-mm-Spanplattenschrauben am Korpus befestigt
Einstellung des Korpuswinkels, um die Befestigungsposition festzulegen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Türanschlag | Aufliegend |
Automatik | Ja |
Montageart | Nutmontage |
Geeignet für abgeschrägte Korpusse | 45 Grad |
Öffnungswinkel | 94 Grad |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |