Coating and sealing roller WB/LM/LA For solvent-based and water-based paints and varnishes
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Coating and sealing roller WB/LM/LA For solvent-based and water-based paints and varnishes
Maximum quality large-surface roller with a durable, solvent-resistant cover made of high-quality microfibre for a long service life
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erstklassiges Beschichtungsergebnis
- Der Walzenbezug hat eine gute Farbaufnahme- und abgabe
Konstante Formstabilität
- Die Fasern der Walze zeichnen sich durch ein hervorragendes Wiederaufrichtevermögen aus
Keine Streifenbildung am Rand
- Die seitliche Beschneidung verhindert die Streifenbildung an Rändern
Anwendungsgebiet
Geeignet für Lacke, Lasuren sowie 1K und 2K Versiegelungen auf großen, leicht zugänglichen, glatten Untergründen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!