Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende
Workbench BASIC WUSK, height-adjustable
Workbench BASIC WUSK, height-adjustable - 1
Workbench BASIC WUSK, height-adjustable - 2
Workbench BASIC WUSK, height-adjustable - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Workbench BASIC WUSK, height-adjustable

Robust workbench with BASIC undercounter drawer box for storing tools and other working materials. Height adjustment allows for optimal adaptation to individual circumstances and ensures perfect ergonomics at workstations.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen:

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet

  • Einstellbare Arbeitshöhe: 640 mm – 990 mm mit Schraubverbindung

  • Verstellbar in Schritten von 25 mm

  • Gefaste Arbeitsplatte, 40 mm Buche Multiplex, farblos lackiert, dadurch wasser- und ölbeständig

  • Belastbarkeit der Arbeitsplatte 500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

  • Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert

  • Traglast der Schubladen: 100 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

  • Schubladeninnenmaß (B x T): 435 x 512 mm

  • Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial

  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Zentrales Schließsystem mit Zylinderschloss

  • Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre
Hinweis

Werkbänke der Typen BASIC WUS/WUSK und Arbeitstische BASIC WT werden montiert geliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.